Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - 2 Draht Strangverteiler

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - 2 Draht Strangverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346851

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199787862

Sonepar Artikelnummer

120149451

Hersteller Artikelnummer

346851

Hersteller Typ

346851

Hersteller Artikel Nr.:

346851

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.160 kg

Systemerweiterungsmodul zur Erstellung größerer Systeme mit max. 160 Lautsprechern – 4 DIN Module

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie