BTICINO - 2-moduliger Unterputzkasten zum Einbau der SFERA und LINEA 3000 Türstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350020
Höhe - 214 mm
Breite - 117.5 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543446270
Sonepar Artikelnummer
120322175
Hersteller Artikelnummer
350020
Hersteller Typ
350020
Hersteller Artikel Nr.:
350020
Höhe:
214 mm
Breite:
117.5 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
vertikal
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.181 kg
2-moduliger Unterputzkasten aus Kunststoff zum Einbau der SFERA und LINEA 3000 Türstationen, Horizontal und vertikal anreihbar
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


