BTICINO - 2-moduliger Unterputzkasten zum Einbau der Türstation SFERA ROBUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350120
Höhe - 205 mm
Breite - 102 mm
Tiefe - 50 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543446997
Sonepar Artikelnummer
120322178
Hersteller Artikelnummer
350120
Hersteller Typ
350120
Hersteller Artikel Nr.:
350120
Höhe:
205 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.792 kg
Unterputzkasten aus Metall für Türstation SFERA Robur, 2 Module
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


