BTICINO - 3-moduliger Unterputzkasten zum Einbau der SFERA-Türstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350030
Höhe - 306 mm
Breite - 117.5 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543446287
Sonepar Artikelnummer
120322176
Hersteller Artikelnummer
350030
Hersteller Typ
350030
Hersteller Artikel Nr.:
350030
Höhe:
306 mm
Breite:
117.5 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
vertikal
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg
3-moduliger Unterputzkasten aus Kunststoff zum Einbau der SFERA Türstationen, Horizontal und vertikal anreihbar
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


