BTICINO - 3-moduliger Unterputzkasten zum Einbau der Türstation SFERA ROBUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350130
Höhe - 297 mm
Breite - 102 mm
Tiefe - 50 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543446980
Sonepar Artikelnummer
120322179
Hersteller Artikelnummer
350130
Hersteller Typ
350130
Hersteller Artikel Nr.:
350130
Höhe:
297 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.950 kg
Unterputzkasten aus Metall für Türstation SFERA Robur, 3 Module
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


