Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - 8D 2D INTERFACE

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - 8D 2D INTERFACE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346150

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199647975

Sonepar Artikelnummer

120119189

Hersteller Artikelnummer

346150

Hersteller Typ

346150

Hersteller Artikel Nr.:

346150

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.295 kg

Interface Sfera digital / Sfera 2-Draht Für die Verbindung von mehreren Sfera 2-Draht Video- und Audiotürsprechanlagen über den Sfera digital BUS ( 6/8 Adern ) mit einer oder mehreren gemeinsamen Türstationen. Merkmale: - mehrere Sprechwege werden realisiert - für Anlagen > 100 WE - verbindet mehrere Häuser zu einer Anlage 6 DIN Moduleinbaugehäuse (Profilschiene 35mm) Masse: 107 x 91 x 37 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie