BTICINO - Abdeckrahmen Minisfera Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332722
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199624372
Sonepar Artikelnummer
120133962
Hersteller Artikelnummer
332722
Hersteller Typ
332722
Hersteller Artikel Nr.:
332722
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
99 mm
Höhe:
267.5 mm
Tiefe:
18.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.173 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


