BTICINO - Abdeckrahmen + Modulträger 1 Modul, Türstation SFERA Aluminium, Farbe: Allwhite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350212
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543457528
Sonepar Artikelnummer
120322181
Hersteller Artikelnummer
350212
Hersteller Typ
350212
Hersteller Artikel Nr.:
350212
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
138 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.198 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


