BTICINO - Abdeckrahmen + Modulträger 2 Module, Türstation SFERA Aluminium, Farbe: Allmetal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350221
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543455371
Sonepar Artikelnummer
120322183
Hersteller Artikelnummer
350221
Hersteller Typ
350221
Hersteller Artikel Nr.:
350221
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
138 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.284 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


