BTICINO - Abdeckrahmen + Modulträger 2 Module, Türstation SFERA Aluminium, Farbe: Allwhite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350222
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543457535
Sonepar Artikelnummer
120322184
Hersteller Artikelnummer
350222
Hersteller Typ
350222
Hersteller Artikel Nr.:
350222
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
138 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.284 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


