BTICINO - Abdeckrahmen + Modulträger 3 Module, Türstation SFERA Aluminium, Farbe: Allmetal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350231
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543455395
Sonepar Artikelnummer
120322186
Hersteller Artikelnummer
350231
Hersteller Typ
350231
Hersteller Artikel Nr.:
350231
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
138 mm
Höhe:
327 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.374 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


