BTICINO - Abdeckrahmen Robur 1 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350415
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543455067
Sonepar Artikelnummer
120322192
Hersteller Artikelnummer
350415
Hersteller Typ
350415
Hersteller Artikel Nr.:
350415
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
139 mm
Höhe:
143.5 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.348 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


