BTICINO - Abdeckrahmen Robur 2 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350425
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543455074
Sonepar Artikelnummer
120322193
Hersteller Artikelnummer
350425
Hersteller Typ
350425
Hersteller Artikel Nr.:
350425
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
139 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.475 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


