BTICINO - Abdeckung für 2 Unterputz-Dosen Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16100FIG
Anzahl der Einheiten - 0
Montagerichtung - vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199203386
Sonepar Artikelnummer
120117999
Hersteller Artikelnummer
16100FIG
Hersteller Typ
16100FIG
Hersteller Artikel Nr.:
16100FIG
Anzahl der Einheiten:
0
Montagerichtung:
vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
246 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
13 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


