BTICINO - Abdeckung mit Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4953
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199018089
Sonepar Artikelnummer
120118408
Hersteller Artikelnummer
L4953
Hersteller Typ
L4953
Hersteller Artikel Nr.:
L4953
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Gerätebreite:
21.8 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


