Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Abschlusswiderstand

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3499

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199690469

Sonepar Artikelnummer

120133639

Hersteller Artikelnummer

3499

Hersteller Typ

3499

Hersteller Artikel Nr.:

3499

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Abschlusswiderstand – zur Installation an den verwendeten Ausgängen des Audio-/Video-Verteilers

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie