Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Adapter Power over Ethernet (PoE) für smarte Innenkamera in der Farbe Schwarz

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Adapter Power over Ethernet (PoE) für smarte Innenkamera in der Farbe Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391955

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543779934

Sonepar Artikelnummer

121371490

Hersteller Artikelnummer

391955

Hersteller Typ

391955

Hersteller Artikel Nr.:

391955

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.154 kg

Power over Ethernet-Adapter (PoE) für die Verbindung und gleichzeitige Spannungsversorgung über das hauseigene Netzwerk. Die Montage kann auch mit dem Adapter auf der Wand, Decke oder Möbelstücken erfolgen. Mit dem separat erhältlichen Unterputz-Adapter kann die Kamera auch auf Installationsdosen montiert und direkt auf 230V angeschlossen werden. Farbe: Schwarz

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie