BTICINO - Adapterplatte AIR 3+3-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506ESC
Ausgleichshöhe - 6 mm
Form - rechteckig
Anwendung - Gerätedose
Montageart - Hohlwand
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543448816
Sonepar Artikelnummer
120514446
Hersteller Artikelnummer
506ESC
Hersteller Typ
506ESC
Hersteller Artikel Nr.:
506ESC
Ausgleichshöhe:
6 mm
Form:
rechteckig
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Hohlwand
Länge:
134 mm
Breite:
120 mm
Mit Deckel:
Nein
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.039 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


