Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Akku 6V 0 5Ah

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Akku 6V 0 5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3507/6

  • Größenbezeichnung - Flat-Pack

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 550 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199081656

Sonepar Artikelnummer

120133985

Hersteller Artikelnummer

3507/6

Hersteller Typ

3507/6

Hersteller Artikel Nr.:

3507/6

Größenbezeichnung:

Flat-Pack

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

550 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

5

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

51 mm

Höhe inkl. Pole:

44.7 mm

Breite:

10.6 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

-5 .. 55 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

55.7 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.067 kg

Batterie 6V 0,5Ah für Innensirene Art. N/NT/L4070 und Zentrale mit Wählgerät Art. 3486

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie