Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Akku 6V

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Akku 6V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4380/B

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 90 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199647227

Sonepar Artikelnummer

120182586

Hersteller Artikelnummer

L4380/B

Hersteller Typ

L4380/B

Hersteller Artikel Nr.:

L4380/B

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

90 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

8

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

32 mm

Höhe inkl. Pole:

20.7 mm

Breite:

16 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

-5 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

19 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.043 kg

Batterie 6?V als Ersatz für Zentralen Art. N/NT/L4608 und Scharfschalter Art. N/NT/L4608

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie