BTICINO - Aktivator 2-Draht für Licht- und Zeitsteuerung, 2 TE DIN.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346210
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543520970
Sonepar Artikelnummer
120363749
Hersteller Artikelnummer
346210
Hersteller Typ
346210
Hersteller Artikel Nr.:
346210
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
grau
Breite:
36 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


