Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Aktor 16A mit Wandleranschluss

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Aktor 16A mit Wandleranschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F522

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543404300

Sonepar Artikelnummer

120318354

Hersteller Artikelnummer

F522

Hersteller Typ

F522

Hersteller Artikel Nr.:

F522

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.137 kg

Schaltaktor mit Messwandleranschluss – Wechselkontakt mit Nulldurchgangsschaltung 16 A ohmsch, 10 A Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 4 A induktiv und Leuchtstofflampen – Messwandler Art. 3523 enthalten – 1 TE

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie