Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BTICINO - Analoge Audio-Hausstation SPRINT mit Handhörer, Farbe: Weiß

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Analoge Audio-Hausstation SPRINT mit Handhörer, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 334202

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199232331

Sonepar Artikelnummer

120119562

Hersteller Artikelnummer

334202

Hersteller Typ

334202

Hersteller Artikel Nr.:

334202

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP54

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.427 kg

Hausstation SPRINT ohne Mithörsperre, für Standard-Gegensprechanlagen, gewendelte Hörerschnur steckbar, für elektronischen Rufton mit Ruflautstärkeschalter, Elektretmikrofon, 1 Türöffnertaste, Platz für 4 Zusatztasten oder Rufabschaltung mit LED-Anzeige. Montage mit beigelegten Schrauben und Dübeln oder auf Schalterdose oder mit Tischkonsole als Tischgerät. Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie