BTICINO - Anschlussdose JACk 3 5 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4280
Verwendung - Klinke
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543401446
Sonepar Artikelnummer
120514509
Hersteller Artikelnummer
L4280
Hersteller Typ
L4280
Hersteller Artikel Nr.:
L4280
Verwendung:
Klinke
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


