BTICINO - Anschlussdose RCA 3-f TECH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4283
Verwendung - Cinch/S-Video
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543401897
Sonepar Artikelnummer
120514516
Hersteller Artikelnummer
NT4283
Hersteller Typ
NT4283
Hersteller Artikel Nr.:
NT4283
Verwendung:
Cinch/S-Video
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.033 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


