BTICINO - AP-Gehäuse f. Lautspr. WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506NP
Montageart - sonstige
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199437637
Sonepar Artikelnummer
120514522
Hersteller Artikelnummer
506NP
Hersteller Typ
506NP
Hersteller Artikel Nr.:
506NP
Montageart:
sonstige
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Innentiefe:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.941 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


