BTICINO - AP-Videohausstation CLASSE300 X13E mit Smartphone-Anbindung, Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344643
Mit Video - Ja
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543561454
Sonepar Artikelnummer
120396148
Hersteller Artikelnummer
344643
Hersteller Typ
344643
Hersteller Artikel Nr.:
344643
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Nein
Freisprechen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
194 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.705 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


