BTICINO - Audio-Hausstation CLASSE100 A16M mit Handhörer, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 344292
Ausführung - sonstige
Art der Kommunikation - Vollduplex
Anzahl der Kanäle - 1
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543631171
Sonepar Artikelnummer
120632145
Hersteller Artikelnummer
344292
Hersteller Typ
344292
Hersteller Artikel Nr.:
344292
Ausführung:
sonstige
Art der Kommunikation:
Vollduplex
Anzahl der Kanäle:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Wandanbau
Systemart:
Hybrid
Einzelruffunktion:
Ja
Gruppenruffunktion:
Ja
Allgemeine Ruffunktion:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebstemperatur:
5 .. 45 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.256 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


