Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Audio-Hausstation SPRINT L2 mit Handhörer, Farbe: Weiß

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Audio-Hausstation SPRINT L2 mit Handhörer, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344232

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wandanbau

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543590584

Sonepar Artikelnummer

120406145

Hersteller Artikelnummer

344232

Hersteller Typ

344232

Hersteller Artikel Nr.:

344232

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wandanbau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.243 kg

Audio-Hausstation für Bticino 2-Draht Sprechanlagen mit eingebauter Mithörsperre, elektronischer Türruf mit Rufunterscheidung für Etagenruf, mit Ruflautstärkeschalter. Gewendelte Hörerschnur mit RJ Stecker, Elektretmikrofon, 1 Türöffnertaste, 1 Lichttaste, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie