BTICINO - Audio-Türlautsprecher-Modul Standard mit 4 Ruftasten für Türstation SFERA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 351000
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543441541
Sonepar Artikelnummer
120322231
Hersteller Artikelnummer
351000
Hersteller Typ
351000
Hersteller Artikel Nr.:
351000
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
91 mm
Frontplatte Breite:
115 mm
Einbautiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.241 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


