Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Aufputz-Gehäuse für LINEA300 mit 4 Ruftasten

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Aufputz-Gehäuse für LINEA300 mit 4 Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 308021

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199997452

Sonepar Artikelnummer

120178874

Hersteller Artikelnummer

308021

Hersteller Typ

308021

Hersteller Artikel Nr.:

308021

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Ja

Schlagfest:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

2.095 kg

Für Videotürstation, 4 Ruftasten Art.nr. 3080 11 Maße (B×H×T): 178×267×40 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie