BTICINO - Aufputz-Thermostat mit integrierter WLAN-Schnittstelle in der Farbe WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XW8002W
Regelungsart An/Aus - Ja
Kommunikationsprotokoll - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8005543650035
Sonepar Artikelnummer
120711669
Hersteller Artikelnummer
XW8002W
Hersteller Typ
XW8002W
Hersteller Artikel Nr.:
XW8002W
Regelungsart An/Aus:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Messbereich:
0 .. 40 °C
Bedienung:
Taste
Fernbedienung möglich:
Ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Regelcharakteristik:
PID
Lernfähig:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Belüftung:
Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenzwert:
0.1 .. 1 K
Differenz verstellbar:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Nein
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Breite:
126 mm
Tiefe:
28.1 mm
Höhe:
87 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.335 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


