BTICINO - Aufputz-Türstation LINEA2000 Audio mit 1 Ruftaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342911
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199653518
Sonepar Artikelnummer
120133969
Hersteller Artikelnummer
342911
Hersteller Typ
342911
Hersteller Artikel Nr.:
342911
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
176 mm
Frontplatte Breite:
98 mm
Einbautiefe:
31 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.272 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


