BTICINO - Aufputz-Türstation LINEA2000 Audio mit 2 Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342921
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199653532
Sonepar Artikelnummer
120133971
Hersteller Artikelnummer
342921
Hersteller Typ
342921
Hersteller Artikel Nr.:
342921
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
176 mm
Frontplatte Breite:
98 mm
Einbautiefe:
31 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.272 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


