BTICINO - Aufputz-Türstation LINEA2000 Audio mit 3 Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342931
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199656885
Sonepar Artikelnummer
120133973
Hersteller Artikelnummer
342931
Hersteller Typ
342931
Hersteller Artikel Nr.:
342931
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Farbe:
grau
Aufputzmontage:
Ja
Breite:
98 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
31 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
27 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.272 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


