BTICINO - Aufputz-Türstation LINEA2000 Audio mit 4 Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342941
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199656908
Sonepar Artikelnummer
120133975
Hersteller Artikelnummer
342941
Hersteller Typ
342941
Hersteller Artikel Nr.:
342941
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Breite:
98 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
31 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
27 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Enthält Tastenfeld:
Nein
Anzahl der Benutzer:
4
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.272 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


