Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Aufputz-Türstation LINEA3000 Video Farbe Black mit Transponderleser - IP54, IK10

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Aufputz-Türstation LINEA3000 Video Farbe Black mit Transponderleser - IP54, IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343093

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543674994

Sonepar Artikelnummer

120971284

Hersteller Artikelnummer

343093

Hersteller Typ

343093

Hersteller Artikel Nr.:

343093

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

schwarz

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

190 mm

Frontplatte Breite:

100 mm

Einbautiefe:

26.65 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.526 kg

2-Draht Aufputz-Türstation LINEA 3000 Video in der Farbe Schwarz mit Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S– (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Verwaltung von bis zu 20 Transpondern (125 kHz) für die Türöffnersteuerung. 8 Transponder im Lieferumfang enthalten. Türstation kann mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343063) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10. Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie