BTICINO - Aufputz-Türstation LINEA3000 Video mit Transponderleser - IP54, IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343091
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543565193
Sonepar Artikelnummer
120397910
Hersteller Artikelnummer
343091
Hersteller Typ
343091
Hersteller Artikel Nr.:
343091
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
190 mm
Frontplatte Breite:
100 mm
Einbautiefe:
26.65 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.254 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


