BTICINO - Aufputzgehäuse LINEA 5000 mit Regendach, 1-modulig in der Farbe Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345311
Breite - 146 mm
Höhe - 152 mm
Tiefe - 80 mm
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543746189
Sonepar Artikelnummer
121209507
Hersteller Artikelnummer
345311
Hersteller Typ
345311
Hersteller Artikel Nr.:
345311
Breite:
146 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.436 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


