BTICINO - Aufputzgehäuse LINEA 5000 mit Regendach, 1-modulig in der Farbe Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345312
Breite - 146 mm
Höhe - 152 mm
Tiefe - 80 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543746196
Sonepar Artikelnummer
121209508
Hersteller Artikelnummer
345312
Hersteller Typ
345312
Hersteller Artikel Nr.:
345312
Breite:
146 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.436 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


