Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - AV-SCS Netzgeraet 600mA

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - AV-SCS Netzgeraet 600mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346030

  • Anwendung - Video

  • Ausgangsspannung - 27 V

  • Max. Ausgangsstrom - 600 mA

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199956022

Sonepar Artikelnummer

120181576

Hersteller Artikelnummer

346030

Hersteller Typ

346030

Hersteller Artikel Nr.:

346030

Anwendung:

Video

Ausgangsspannung:

27 V

Max. Ausgangsstrom:

600 mA

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

240 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Höhe:

90 mm

Breite:

34 mm

Tiefe:

67 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

7

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.155 kg

Kompaktes Netzgerät mit integriertem Videoadapter für Videosprechanlagen oder für ein Beschallungssystem mit max. 1 Musikquelle – Eingang 230V a.c., Ausgang 27 V d.c. – max. Ausgangsstrom 600 mA – 2 TE DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie