Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BTICINO - AX Taster Schl. 10A 2M Alu

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - AX Taster Schl. 10A 2M Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC4005M2AN

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543586051

Sonepar Artikelnummer

120512955

Hersteller Artikelnummer

HC4005M2AN

Hersteller Typ

HC4005M2AN

Hersteller Artikel Nr.:

HC4005M2AN

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK01

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

35.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.028 kg

Schließertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm AXOLUTE, schraublose Anschlussklemmen, 2-modulige Ausführung, Farbe: aluminium

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie