Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Axial-Wippe Glocke 1-Modulig Anthrazit

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Axial-Wippe Glocke 1-Modulig Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4916D

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543444665

Sonepar Artikelnummer

120514548

Hersteller Artikelnummer

L4916D

Hersteller Typ

L4916D

Hersteller Artikel Nr.:

L4916D

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

21.8 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

7.2 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Axialwippe für LivingLight mit Symbol ''Glocke'', 1-modulig, Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie