Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Bewegungsmelder 2-Modulig

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Bewegungsmelder 2-Modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4432

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 105 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199083360

Sonepar Artikelnummer

120118485

Hersteller Artikelnummer

N4432

Hersteller Typ

N4432

Hersteller Artikel Nr.:

N4432

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

10 min

Erfassungswinkel horizontal:

105 °

Max. Schaltleistung:

1380 W

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

3 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

30 s

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

5 .. 40 °C

Breite:

40 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.076 kg

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein/Aus/Automatik“ – Schließerkontakt 6A (ohmsch), Stromversorgung 230VAC (3-Leiteranschluss), Eingang für ext. Steuerkontakt – 2-modulig, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie