BTICINO - Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 1-modulig, Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4950
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 0 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199050850
Sonepar Artikelnummer
120118406
Hersteller Artikelnummer
L4950
Hersteller Typ
L4950
Hersteller Artikel Nr.:
L4950
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


