BTICINO - Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 2-modulig, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4951
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 15 mm
Breite der Öffnung - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199051017
Sonepar Artikelnummer
120118689
Hersteller Artikelnummer
N4951
Hersteller Typ
N4951
Hersteller Artikel Nr.:
N4951
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
15 mm
Breite der Öffnung:
14 mm
Farbe:
weiß
Höhe der Öffnung:
14 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


