BTICINO - Blindabdeckung M. Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4954
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199106373
Sonepar Artikelnummer
120118409
Hersteller Artikelnummer
L4954
Hersteller Typ
L4954
Hersteller Artikel Nr.:
L4954
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Gerätebreite:
43.8 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
35.4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


