Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Blindmodul für Multibox 1-modulig Farbe Tech

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Blindmodul für Multibox 1-modulig Farbe Tech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16133TH

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199530277

Sonepar Artikelnummer

120118022

Hersteller Artikelnummer

16133TH

Hersteller Typ

16133TH

Hersteller Artikel Nr.:

16133TH

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rechteckig

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.094 kg

Blindmodul für Multibox, 1-modulige Ausführung, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie