BTICINO - Chronothermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N4451
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199813752
Sonepar Artikelnummer
120156448
Hersteller Artikelnummer
N4451
Hersteller Typ
N4451
Hersteller Artikel Nr.:
N4451
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.1 K
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
0 .. 40 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
44 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
47 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.172 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


