BTICINO - Dekorrahmen Legrand Top-Down, für Modulträger Sfera Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P/CT54/97A
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611668110821
Sonepar Artikelnummer
120971491
Hersteller Artikelnummer
P/CT54/97A
Hersteller Typ
P/CT54/97A
Hersteller Artikel Nr.:
P/CT54/97A
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
105 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


